Lastsikringsudstyr
Lastsikringspose
LASTSIKRINGSSÆT POSE 6DELE LSBAG1
Varenr. 096399 282
EAN 4058794711738
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
Til nem, hurtig og generel anvendelse i forbindelse med lastsikring
- Overholder de lovmæssige krav til lastsikring i overensstemmelse med § 22 StVO og VDI 2700 et seq
- Inkl. monteringssæt
Anvendelsesområde
Indvendigt biludstyr, varevogne, logistik, industri og værksteder
Bredde | 270 mm |
Højde | 395 mm |
Dybde | 3 mm |
Produktvægt (pr. vare) | 2,425 kg |
Antal stykker i sortiment/sæt | 8 STK |
Lastsikringsudstyr indeholdt:
2
x
Beskrivelse:
Til en lang række transportopgaver
Mængde:
2
x
4
x
Ringstrop med spændelås
SPÆNDESTROP KSG20
Beskrivelse:
Til enkle lastsikringsopgaver
Mængde:
4
x